Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Poboljšajte svoju izvedbu s hlačama sportskog, modernog dizajna i udobnog uskog kroja
• Četverosmjerno rastezljiv materijal (4W Stretch), iznimno izdržljiv i robustan, brzo se suši, lako se održava
• CORDURA® materijal u zonama izloženim velikom trošenju
• Dva prednja džepa, dva stražnja džepa s patentnim zatvaračem, dva džepa na bedrima s patentnim zatvaračem, džep za mobitel i držač za osobnu iskaznicu, džep za ravnalo
• LOXY® reflektirajući umetci za veću vidljivost
• Podesivi pojas s bočnim kopčanjem s rastezljivom trakom
• Rub nogavice se može produžiti za 5 cm, ergonomski kroj u predjelu koljena
• Džepovi na koljenima izrađeni od izdržljive rastezljive tkanine
Upute za održavanje:
Dopušteno izbjeljivati kisikom, sušiti u sušilici na niskoj temperaturi, glačati na niskoj temperaturi, ne čistiti kemijski