JAKNA RADNA ZIMSKA PROFI SIVA vel.3XL

br. art.  M411162005
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
ZIMSKA JAKNA CLASSIC
Otporna i topla jakna sa velikim izborom džepova. Ova podstavljena jakna kombinira u sebi zaštitu, top – kvalitetu i komfor kod nošenja. 

Materijal:
• Gornji sloj materijala 65% poliester, 35% pamuk, otprilike 250 g/m2
• Madyfill podstava: 100% poliester, otprilike 130 g/m2

• Termo vatiranje s podstavom od flanela 
• 2 prednja džepa, džep na ramenu, prsima, s unutarnje strane, džep za mobitel 
• Reflektirajuće trake 
• YKK patent zatvarač 
• Manžete na rukavima i porub sa gumenom trakom