CIPELE ZAŠTITNE STRETCH X ELECTRIC SB SIVE NIS 39

br. art.  M414011039
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Fleksibilne i inovativne sigurnosne cipele s udobnim ulošcima. Idealno za aktivnosti koje zahtijevaju učestalo klečanje. Posebno se preporučuje električarima zahvaljujući izolacijskom potplatu.

• Materijal; prozračni antilop, umetci od tkanine
• Untutrašnjost obložena tkaninom, klizni remen izrađen od visokokvalitetnog mikrofibre
• Kompozitna zaštitna kapica, perforirana tabanica
• PU potplat otporan na klizanje - SRC
• Uložak prema normi DGUV 112-191, fleksibilan zahvaljujući CORDURA® rastezljivim umecima, bez metala, proizveden u EU
• Težina cca. 1140 g po paru veličine 42

• CORDURA® je registrirani zaštitni znak tvrtke INVISTA Technologies S.à.r.l., Švicarska
• Scotchlite® je registrirani zaštitni znak tvrtke 3M Company u SAD-u

Za razliku od jednostavne antistatičke sigurnosne cipele - ESD, ova posebna ESR obuća (otpornost na električni šok – Electric Shock Resistant) ima puno veći sigurnosni standard. Prema kanadskom standardu CAN / CSA Z195-09, cipela je testirana na 18.000 volti / 60 Hz (otpornost na djelovanje struje unutar jedne minute).