TENISICE RADNE CARACAS O1 CRNE NISKE vel. 35

br. art.  M415121035
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

RADNE CIPELE CARACAS 01 ESD

Razina sigurnosti: 01

EN ISO 20347:2022, ESD, SR, HRO, FO

Prozračne, lagane i fleksibilne sportske radne cipele. Praktično zatvaranje zahvaljujući sistemu brzog zatvaranja prikladna je za ESD područja i na radnim mjestima gdje nije potrebna zaštitna kapica

• Gornjište od vrlo prozračnog tekstila, zaštita od habanja

• Podstava od tkanine s otvorima za ventilaciju, otporna na abraziju

• Podstava pete od mikrovlakana

• Uložak od recikliranog PET-a

• Potplat od gume

• HRO - potplat otporan na kontaktnu toplinu, 1 min, do 300°C

• SR - označavanje iz 2022., za obuću koja je protuklizna, čak i na keramičkim pločicama, premazanim glicerinom = SR - najveći stupanj protukliznosti

• FO - otpornost na ugljikovodike/ulja

• ESD – zaštita od elektrostatičkog pražnjena (nije zaštita od strujnog udara)

Težina u veličini 42: cca 660 g/par