CIPELE ZAŠTITNE ECO FRESH S1P SIVE NISKE vel.42

br. art.  M416173042
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE ECOFRESH S1P

Razina sigurnosti: S1P

HRN EN ISO 20345:2022 S1P

 

Prve moderne zaštitne cipele izrađene od 70% recikliranih materijala. Inovativni sustav ventilacije i podstave osiguravaju idealnu klimu u cipelama

 

• Gornjište, vezice i omča izrađeni od 100% recikliranog PET-a

• Izuzetno prozračna podstava

• Umetak od 100% recikliranog aktivnog ugljena sa sustavom ventilacije

• Plastična zaštitna kapica za prste, 200 J, tekstilna zaštita od proboja

• Protuklizni PU potplat SRC

• Širina cipele: 11

• Bez metala

• Težina u veličini 42: cca 960 g/par