CIPELE ZAŠTITNE CRUISE S3 NISKE vel.36

br. art.  M418148036
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Zaštitne cipele Cruise S3

Razina sigurnosti EN ISO 20345:2011, SRC, FO

Niska, lagana i prozračna zaštitna cipela, izrađena od meke mikrofibre s kapicom od fiberglasa, 200 J

Gornjište: Prozračni gornji dio izrađen od vrlo lagane mikrofibre

Podstava: Prozračna, od tekstila

Plastične zaštitne kapice, tkanina za zaštitu od probijanja potplata

Potplat: Neklizajući PU SRC

Bez metala

Posebna zona amortizacije na peti

Velika udobnost nošenje

Težina u veličini 42: cca. 960 g/cipela