CIPELE ZAŠTITNE CRATER S3 VISOKE vel. 40

br. art.  M422177040
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Razina sigurnosti: S3 SRC

HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Moderne, prozračne sigurnosne čizme izrađene od robusne CORDURA® s posebno protukliznim Vibram® potplatom

• Vodoodbojna CORDURA® tkanina, otporna na habanje

• Tekstilna podstava s otvorima za ventilaciju, podstava za petu od mikrofibra otporna na abraziju

• Čelična kapica, tekstilna perforacija u potplatu za zaštitu od prodiranja, 200 J

• VIBRAM® TPU potplat SRC, udobna širina 10,5

• Proizvedeno u Europi

• Težina u veličini 42: cca 1420 g/par