Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Razina sigurnosti: S3 SRC
HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Moderne, prozračne sigurnosne čizme izrađene od robusne CORDURA® s posebno protukliznim Vibram® potplatom
• Vodoodbojna CORDURA® tkanina, otporna na habanje
• Tekstilna podstava s otvorima za ventilaciju, podstava za petu od mikrofibra otporna na abraziju
• Čelična kapica, tekstilna perforacija u potplatu za zaštitu od prodiranja, 200 J
• VIBRAM® TPU potplat SRC, udobna širina 10,5
• Proizvedeno u Europi
• Težina u veličini 42: cca 1420 g/par