CIPELE ZAŠTITNE CETUS CRNE S3L VISOKE 39

br. art.  M422245039
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE CETUS S3L, VISOKE

Razina sigurnosti: S3L, SR, FO

EN ISO 20345:2022

 

Odlično pristajanje, gornji materijal otporan na habanje i dodatna zaštita prstiju čine ove visoke zaštitne cipele pouzdanim suputnikom

 

• Vodoodbojna i vrlo otporna tkanina na habanje, mikrofibra, reflektirajući elementi, otpornost na habanje u području prstiju

• Unutarnja podstava od tkanine s otvorima za ventilaciju, podstava pete od mikrovlakana otporna na abraziju

• TPU (termoplastični poliuretan) plastična zaštitna kapica

• Međupotplat otporan na proboj od PL tkanine – PL označava bezmetalnu tabanicu, koja treba izdržati pritisak od 1.100N, testira se čavlom promjera 4,5 mm

• PU ( poliuretanski) vanjski potplat SR, FO

• SR potplat označava najviši stupanj zaštite od klizanja, za obuću koja prođe protukliznost na prednjem i na stražnjem dijelu obuće, na keramičkim pločicama, s glicerinom, širina 11 mm

• bez metala

• Težina u veličini 42: cca 1.160 g/par