HLAČE-TAJICE ACTIVE CRNO/SIVE L/XL

br. art.  M452073003
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

DONJE RUBLJE ACTIVE GAĆE DUGIH NOGAVICA

Elastične, visoko funkcionalne gaće dugih nogavica s dinamičnim dizajnom nude optimalnu prozračnost, poboljšano pristajanje i visoku razinu udobnosti

 

• Bešavna tehnologija za veću udobnost

• Usko prianjanje, maksimalna sloboda kretanja

• Izrađeno pretežno od recikliranih materijala

 

Materijal:

• 64% poliester (reciklirani), 28% poliamid, 8% elastan

• cca 140 g/m²

• može se prati na 40°C - nježno pranje