SPREJ LAK RAL 3009 OKSIDIRANO CRVENI 400ml

br. art.  N325C
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 6 KOM

• 100% Akrilni emajl za eksterijere i interijere
• Prijanja na razne površine: drvo, metal, staklo, keramika, žbuka, lesonit, lakirane površine
• Prirodni i plastični materijali (osim moplena)
• Površine moraju biti čiste i suhe, snažno promućkati, prije i tijekom uporabe (1 - 3 min)
• Prskati s udaljenosti od 20 - 30 cm polaganim
• Konstantnim pokretima u unakrsnim i tankim slojevima
• Zloupotreba proizvoda se zakonski strogo kažnjava
• Odstranjivanje laka acetonom ili nitro razrjeđivačem
• 400 m