Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Važeći standardi: UNI EN ISO 13688:2013 Važeći standardi: UNI EN ISO 20471:2013, druga kategorija
• Prednji patent zatvarač • Otvoreni V - ovratnik • Dva zaštićena džepa s ušicom za vješanje • Dva prsna džepa sa zatvaračem na čičak i pretincem za olovke na lijevom džepu • S poprečnim reflektirajućim trakama proizvođača 3M scotchlite 8910 • Dvostruki šavovi na najopterećenijim dijelovima • Materijal: 65% pamuk, 35% poliester, 210 g/m2
https://eshop.wuerth.com.hr/ koristi kolačiće za prilagodbu stranice Vašim potrebama. Daljim nastavkom pregleda i korištenja web stranice potvrđujete Vaš pristanak na korištenje kolačića