PRSLUK ZAŠTITNI HI-VIS ŽUTI 210GR. vel.XL

br. art.  PAVC36306Y-XL
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Važeći standardi: UNI EN ISO 13688:2013
Važeći standardi: UNI EN ISO 20471:2013, druga kategorija

• Prednji patent zatvarač
• Otvoreni V - ovratnik 
• Dva zaštićena džepa s ušicom za vješanje 
• Dva prsna džepa sa zatvaračem na čičak i pretincem za olovke na lijevom džepu 
• S poprečnim reflektirajućim trakama proizvođača 3M scotchlite 8910
• Dvostruki šavovi na najopterećenijim dijelovima 
• Materijal: 65% pamuk, 35% poliester, 210 g/m2