HLAČE TREGER RADNE LAND SIVO/CRNE vel.3XL

br. art.  PLND04203-50-3XL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

TREGER HLAČE LAND

Prema UNI EN ISO 13688:2013 CE prva klasa 

• Kontrastna boja na preklopima, faldama i potezaču patentnog zatvarača 
• Elastični umetak u leđnom dijelu
• Držač za čekić od crnog najlona 
• Kukica na struku 
• Zatvaranje sprijeda patentnim zatvaračem 
• Otvori sa strane s gumbima 
• Elastične naramenice 
• 2 prednja džepa, 2 stražnja džepa zatvorena preklopom i čičak-trakom 
• 1 džep na koljenu od crnog najlona s desne strane
• 1 džep za teret s lijeve strane zatvoren preklopom i čičak-trakom
• Glavni džep kombinezona s preklopom u kontrastnoj boji 
• Džepovi na koljenima od crnog najlona za umetanje štitnika za koljena 
• Dvostruko zašiveni šavovi na mjestima najvećeg pritiska 
• Reflektirajuće trake na nogavicama i zatvaračima džepova 
• Materijal: 65% poliester, 35% canvas pamuk, 270 g/m2