KOPČA ZA TRAKU 19cm ANTRACIT 7016 20 kom
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Kopče za ogradu imaju univerzalne dimenzije i svojstva koja ih čine idealnim za postavljanje trake.
Udice su izrađene od izdržljive plastike što ih čini čvrstima i otpornima na sunčevo zračenje i negativne vremenske uvjete, a uz to su univerzalnih boja.
Neophodan alat za svakog vrtlara koji želi brzo i jednostavno postaviti traku za ogradu ili drugu traku u vrtu.
Kopče osiguravaju ne samo brzu montažu, već i čvrstu i sigurnu vezu koja će traku držati na mjestu mnogo sezona.
Spojnice imaju jednostavan i pouzdan dizajn koji osigurava čvrstu fiksaciju trake za ogradu postavljene na šipku.
Jednostavne su za korištenje i ne zahtijevaju specijalizirane alate za ugradnju.
Možete ih brzo i jednostavno pričvrstiti na traku.
Jednostavno nanesite na šipku u panelu ograde.
Spojnice osiguravaju čvrstu vezu između trake i stupova, što osigurava stabilnost i trajnost ograde.
Dodatna mogućnost za montažu kuke je rezanje na jednom kraju.Kopče su diskretnog dizajna koji je nenametljiv i savršeno se stapa s okolinom, dodajući estetiku Vašem vrtu.
Mogu se koristiti za razne vrste ogradnih traka, mreža ili drugih materijala, što ih čini svestranim alatom u vrtu.
Od čvrstog PVC-a, kopče su u boji trake.
U veličini prilagođenoj traci od 19 cm i šipkama od 3-6 mm.
Kopče su sužene na trnovima kako bi se omogućio jači prihvat same trake i izrezane kako bi se olakšala instalacija.
Set sadrži 20 kopči.


