KOSILICA AKU 20V

br. art.  TG8A131-J
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

KOSILICA AKU 20V

Kosilica AKU 20 V  dizajnirana je da bude jednostavna za upotrebu i održavanje, pružajući slobodu kretanja bez potrebe za električnim kablovima ili benzinskim motorima.

ALAT SE ISPORUČUJE BEZ BATERIJA I PUNJAČA 

Baterija i punjač se kupuju zasebno

MOTOR BEZ ČETKICA 

Osnovne karakteristike kosilice AKU 20 V:

Napajanje:

20 V akumulatorska baterija: Pruža dovoljno snage za košenje travnjaka srednje veličine. Litij-ion baterije omogućavaju dug radni vijek i brzo punjenje.

Rezanje trave:

Noževi: Kvalitetni noževi omogućuju čisto i efikasno rezanje trave.

Širina rezanja: Širina rezanja je 330 mm, što omogućuje brzo pokrivanje većih površina.

Podešavanje visine rezanja:

Višestupnjeviti način podešavanje: Omogućuje korisniku da izabere željenu visinu trave, u 5 razina.

Tijelo kosilice:

Lagan i izdržljiv materijal: Izrađeno od plastike otporne na udarce ili laganog metala, što olakšava rukovanje i skladištenje.

Ergonomska drška: Pruža udobnost tijekom korištenja,s mogućnošću sklapanja radi lakšeg skladištenja.

Kolektor za travu:

Kapacitet košare: 30L, što omogućava duži rad bez čestog pražnjenja.

Prednosti korištenja AKU kosilice 20 V:

Kretanje: Omogućuje slobodno kretanje po dvorištu bez ograničenja kablova.

Jednostavnost upotrebe: Laganija i tiša u usporedbi s benzinskim modelima.

Ekološki prihvatljivo: Manje zagađuje okolinu jer ne koristi fosilna goriva.

Niski troškovi održavanja: Nema potrebe za redovnim servisom motora kao kod benzinskih modela.

Savjeti za optimalnu upotrebu:

Provjerite bateriju prije upotrebe: Uvjerite se da je baterija potpuno napunjena za maksimalan radni učinak.

Redovno održavanje: Uvijek isključite kosilicu i uklonite bateriju prije čišćenja ili zamjene noževa. Čistite alat nakon svake upotrebe i redovno provjeravajte stanje reznih dijelova.

Sigurnost:

Uvijek nosite zaštitnu obuću i rukavice tijekom rada s kosilicom.

Provjerite teren prije početka rada i uklonite kamenje, granje ili druge prepreke koje mogu oštetiti kosilicu ili izazvati povrede.

Kosilica AKU 20 V je praktičan i ekološki prihvatljiv alat za održavanje travnjaka, pružajući jednostavnost upotrebe i slobodu kretanja bez potrebe za električnim kablovima ili benzinskim motorima.

 

Dodatni proizvodi:

baterija 2Ah - TG8M174

baterija 4Ah - TG8M175

punjač - TG8M248