Kosilica AKU 20 V dizajnirana je da bude jednostavna za upotrebu i održavanje, pružajući slobodu kretanja bez potrebe za električnim kablovima ili benzinskim motorima.
ALAT SE ISPORUČUJE BEZ BATERIJA I PUNJAČA
Baterija i punjač se kupuju zasebno
MOTOR BEZ ČETKICA
Osnovne karakteristike kosilice AKU 20 V:
Napajanje:
20 V akumulatorska baterija: Pruža dovoljno snage za košenje travnjaka srednje veličine. Litij-ion baterije omogućavaju dug radni vijek i brzo punjenje.
Rezanje trave:
Noževi: Kvalitetni noževi omogućuju čisto i efikasno rezanje trave.
Širina rezanja: Širina rezanja je 330 mm, što omogućuje brzo pokrivanje većih površina.
Podešavanje visine rezanja:
Višestupnjeviti način podešavanje: Omogućuje korisniku da izabere željenu visinu trave, u 5 razina.
Tijelo kosilice:
Lagan i izdržljiv materijal: Izrađeno od plastike otporne na udarce ili laganog metala, što olakšava rukovanje i skladištenje.
Ergonomska drška: Pruža udobnost tijekom korištenja,s mogućnošću sklapanja radi lakšeg skladištenja.
Kolektor za travu:
Kapacitet košare: 30L, što omogućava duži rad bez čestog pražnjenja.
Prednosti korištenja AKU kosilice 20 V:
Kretanje: Omogućuje slobodno kretanje po dvorištu bez ograničenja kablova.
Jednostavnost upotrebe: Laganija i tiša u usporedbi s benzinskim modelima.
Ekološki prihvatljivo: Manje zagađuje okolinu jer ne koristi fosilna goriva.
Niski troškovi održavanja: Nema potrebe za redovnim servisom motora kao kod benzinskih modela.
Savjeti za optimalnu upotrebu:
Provjerite bateriju prije upotrebe: Uvjerite se da je baterija potpuno napunjena za maksimalan radni učinak.
Redovno održavanje: Uvijek isključite kosilicu i uklonite bateriju prije čišćenja ili zamjene noževa. Čistite alat nakon svake upotrebe i redovno provjeravajte stanje reznih dijelova.
Sigurnost:
Uvijek nosite zaštitnu obuću i rukavice tijekom rada s kosilicom.
Provjerite teren prije početka rada i uklonite kamenje, granje ili druge prepreke koje mogu oštetiti kosilicu ili izazvati povrede.
Kosilica AKU 20 V je praktičan i ekološki prihvatljiv alat za održavanje travnjaka, pružajući jednostavnost upotrebe i slobodu kretanja bez potrebe za električnim kablovima ili benzinskim motorima.
Dodatni proizvodi:
baterija 2Ah - TG8M174
baterija 4Ah - TG8M175
punjač - TG8M248


