Trimer AKU 20 je bežični alat za košenje trave, koji koristi akumulatorsku bateriju od 20 volti. Ovaj alat je idealan za održavanje travnjaka i teško dostupnih mjesta gdje kosilica ne može stići. Pruža slobodu kretanja i jednostavnost upotrebe bez potrebe za električnim kablovima ili benzinskim motorima.
Osnovne karakteristike trimera AKU 20 V:
ALAT SE ISPORUČUJE BEZ BATERIJA I PUNJAČA
Baterija i punjač se kupuju zasebno
MOTOR BEZ ČETKICA
Napajanje:
20 V akumulatorska baterija: Pruža dovoljno snage za košenje trave i korova. Litij-ion baterije omogućavaju dug radni vijek i brzo punjenje.
Košenje:
Rotaciona glava: Sposobna za brzo i efikasno košenje trave.
Nit za košenje: Koristi najlonsku nit 1,6 mm koja se lako mijenja
Bežični dizajn:
Prenosivost: Lagan i prenosiv, omogućava lako rukovanje i upotrebu u različitim okruženjima.
Prednosti korištenja trimera AKU 20 V:
Mobilnost: Bežični dizajn omogućava rad na bilo kojem mjestu bez potrebe za električnom utičnicom.
Jednostavnost upotrebe: Laganiji i tiši u poređenju s benzinskim trimerima.
Ekološki prihvatljivo: Manje zagađuje okolinu jer ne koristi fosilna goriva.
Niski troškovi održavanja: Nema potrebe za redovnim servisom motora kao kod benzinskih modela.
Održavanje:
Nakon svake upotrebe, očistite trimer od trave i ostataka.
Redovno provjeravajte stanje baterije i napunite je po potrebi.
Čuvajte trimer na suhom mjestu, daleko od direktne sunčeve svjetlosti i vlage.
Savjeti za sigurnost:
Uvijek nosite zaštitnu opremu, uključujući naočale ili zaštitnu kacigu, rukavice i čvrstu obuću.
Pazite na okolinu i radite na sigurnoj udaljenosti od drugih ljudi i objekata.
Pratite uputstva proizvođača za ispravno korištenje i održavanje.
Trimer AKU 20 V je praktičan i efikasan alat za održavanje vašeg travnjaka, pružajući jednostavnost i fleksibilnost upotrebe uz prednosti bežičnog dizajna.
Elektronička kontrola brzine
Motor bez četkica za dulji radni vijek i manju buku
Koristi najlonsku nit 1,6 mm koja se lako mijenja
Dodatni proizvodi:
baterija 2Ah - TG8174
baterija 4Ah - TG8175
punjač - TG8248


