PUHAČ AKU 20V

br. art.  TG8A515
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 120 KOM

PUHAC AKU 20V

Puhač AKU 20 V je bežični alat za čišćenje lišća i ostataka, koji koristi akumulatorsku bateriju od 20 volti. Ovaj alat je praktičan za održavanje dvorišta, terasa, staza i drugih površina, pružajući slobodu kretanja i jednostavnost upotrebe bez potrebe za električnim kablovima ili benzinskim motorima.

Osnovne karakteristike puhača AKU 20 V:

ALAT SE ISPORUČUJE BEZ BATERIJA I PUNJAČA

Baterija i punjač se kupuju zasebno

Napajanje:

20 V akumulatorska baterija: Pruža dovoljno snage za za lako čišćenje staza i površina. Bez napora uklanja lišće, rastresitu prljavštinu, ostatke odsječenih travnjaka i tanak snijeg u prahu.Litij-ion baterije omogućavaju dug radni vijek i brzo punjenje.

Dizajn:

Bežični dizajn: Lagan i prenosiv, omogućava lako rukovanje i upotrebu u različitim okruženjima.

Ergonomska drška: Pruža udobnost tokom korištenja, smanjujući umor tijekom dugotrajne upotrebe.

Kompaktan i lagan: Idealno za jednostavno rukovanje i skladištenje.

Funkcionalnost:

Jednostavna kontrola: Lako dostupne kontrole za uključivanje/isključivanje i podešavanje brzine puhanja.

Višestruka upotreba: Pogodan za čišćenje lišća, prašine, prljavštine i drugih ostataka s različitih površina.

Prednosti korištenja puhača AKU 20 V:

Mobilnost: Bežični dizajn omogućava rad na bilo kojem mIJestu bez potrebe za električnom utičnicom.

Jednostavna upotreba: Lagan i tih u usporedbi s benzinskim puhačima.

Ekološki prihvatljivo: Manje zagađuje okolinu jer ne koristi fosilna goriva.

Niski troškovi održavanja: Nema potrebe za redovnim servisom motora kao kod benzinskih modela.

Održavanje:

Nakon svake upotrebe, očistite puhač od prašine i ostataka.

Redovno provjeravajte stanje baterije i napunite je po potrebi.

Čuvajte puhač na suhom mjestu, daleko od direktne sunčeve svjetlosti i vlage.

Savjeti za sigurnost:

Uvijek nosite zaštitnu opremu, uključujući naočale i čvrstu obuću.

Pazite na okolinu i radite na sigurnoj udaljenosti od drugih ljudi i objekata.

Pratite uputstva proizvođača za ispravno korištenje i održavanje.

Puhač AKU 20 V je praktičan i efikasan alat za održavanje čistoće u vašem dvorištu, pružajući jednostavnost i fleksibilnost upotrebe uz prednosti bežičnog dizajna.

 

Dodatni proizvodi:

baterija 2Ah - TG8174

baterija 4Ah - TG8175

punjač - TG8248