Puhač AKU 20 V je bežični alat za čišćenje lišća i ostataka, koji koristi akumulatorsku bateriju od 20 volti. Ovaj alat je praktičan za održavanje dvorišta, terasa, staza i drugih površina, pružajući slobodu kretanja i jednostavnost upotrebe bez potrebe za električnim kablovima ili benzinskim motorima.
Osnovne karakteristike puhača AKU 20 V:
ALAT SE ISPORUČUJE BEZ BATERIJA I PUNJAČA
Baterija i punjač se kupuju zasebno
Napajanje:
20 V akumulatorska baterija: Pruža dovoljno snage za za lako čišćenje staza i površina. Bez napora uklanja lišće, rastresitu prljavštinu, ostatke odsječenih travnjaka i tanak snijeg u prahu.Litij-ion baterije omogućavaju dug radni vijek i brzo punjenje.
Dizajn:
Bežični dizajn: Lagan i prenosiv, omogućava lako rukovanje i upotrebu u različitim okruženjima.
Ergonomska drška: Pruža udobnost tokom korištenja, smanjujući umor tijekom dugotrajne upotrebe.
Kompaktan i lagan: Idealno za jednostavno rukovanje i skladištenje.
Funkcionalnost:
Jednostavna kontrola: Lako dostupne kontrole za uključivanje/isključivanje i podešavanje brzine puhanja.
Višestruka upotreba: Pogodan za čišćenje lišća, prašine, prljavštine i drugih ostataka s različitih površina.
Prednosti korištenja puhača AKU 20 V:
Mobilnost: Bežični dizajn omogućava rad na bilo kojem mIJestu bez potrebe za električnom utičnicom.
Jednostavna upotreba: Lagan i tih u usporedbi s benzinskim puhačima.
Ekološki prihvatljivo: Manje zagađuje okolinu jer ne koristi fosilna goriva.
Niski troškovi održavanja: Nema potrebe za redovnim servisom motora kao kod benzinskih modela.
Održavanje:
Nakon svake upotrebe, očistite puhač od prašine i ostataka.
Redovno provjeravajte stanje baterije i napunite je po potrebi.
Čuvajte puhač na suhom mjestu, daleko od direktne sunčeve svjetlosti i vlage.
Savjeti za sigurnost:
Uvijek nosite zaštitnu opremu, uključujući naočale i čvrstu obuću.
Pazite na okolinu i radite na sigurnoj udaljenosti od drugih ljudi i objekata.
Pratite uputstva proizvođača za ispravno korištenje i održavanje.
Puhač AKU 20 V je praktičan i efikasan alat za održavanje čistoće u vašem dvorištu, pružajući jednostavnost i fleksibilnost upotrebe uz prednosti bežičnog dizajna.
Dodatni proizvodi:
baterija 2Ah - TG8174
baterija 4Ah - TG8175
punjač - TG8248


