ŠKARE AKU ZA ŽIVICU 20V

br. art.  TG8A612
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

ŠKARE AKU ZA ZIVICU 20V

Škare AKU za živicu 20 V su bežični alat namijenjen za obrezivanje i oblikovanje živica, koji koristi akumulatorsku bateriju od 20 volti. Ovaj alat je dizajniran da bude lagan, prenosiv i jednostavan za upotrebu, omogućavajući korisnicima da efikasno održavaju svoje živice bez potrebe za električnim kablovima ili benzinskim motorima.

Osnovne karakteristike škara AKU za živicu 20 V:

ALAT SE ISPORUČUJE BEZ BATERIJA I PUNJAČA

Baterija i punjač se kupuju zasebo

Napajanje:

20 V akumulatorska baterija: Pruža dovoljno snage za rezanje i oblikovanje živica.  Litij-ion baterije omogućavaju dug radni vijek i brzo punjenje.

Oštrice:

Dvostruke oštrice: Dizajnirane za čisto i precizno rezanje, osiguravaju ravnomjerne rezove.

Dužina oštrice: 45 cm dok je radna dužina 41 cm koja omogućuje rezanje širih površina u jednom potezu.

Bežični dizajn:

Prenosivost: Lagan i prenosiv dizajn omogućuje lako rukovanje i upotrebu u različitim okruženjima.

Ergonomski dizajn: Pruža udobnost tijekom korištenja, smanjujući umor tijekom dugotrajne upotrebe.

Sigurnosne funkcije:

Sigurnosna kočnica: Brzo zaustavlja oštrice u slučaju opasnosti.

Prednosti korištenja škara AKU za živicu 20 V:

Mobilnost: Bežični dizajn omogućava rad na bilo kojem mjestu bez potrebe za električnom utičnicom.

Jednostavnost upotrebe: Laganije i tiše u poređenju s benzinskim škarama.

Ekološki prihvatljivo: Manje zagađuje okolinu jer ne koristi fosilna goriva.

Niski troškovi održavanja: Nema potrebe za redovnim servisom motora kao kod benzinskih modela.

Održavanje:

Nakon svake upotrebe, očistite oštrice od ostataka biljaka.

Redovno provjeravajte stanje oštrica i po potrebi ih naoštrite

Čuvajte škare na suhom mjestu, daleko od direktne sunčeve svjetlosti i vlage.

Savjeti za sigurnost:

Uvijek nosite zaštitnu opremu, uključujući naočale, rukavice i čvrstu obuću.

Pazite na okolinu i radite na sigurnoj udaljenosti od drugih ljudi i objekata.

Pratite uputstva proizvođača za ispravno korištenje i održavanje.

Škare AKU za živicu 20 V su praktičan i efikasan alat za održavanje i oblikovanje živica, omogućavajući lako i sigurno rezanje i oblikovanje biljaka uz prednosti bežičnog dizajna i jednostavnosti upotrebe.

 

Dodatni proizvodi:

baterija 2Ah - TG8174

baterija 4Ah - TG8175

punjač - TG8248