PILA ZA GRANE AKU 20V

br. art.  TG8J123
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

PILA ZA GRANE AKU 20V

Pila za grane 20 V je bežična lančana pila koja je pogodna za rezanje manjih grana i drugih materijala, pružajući slobodu kretanja bez potrebe za električnim kablom.

Osnovne karakteristike pila AKU lančane 20 V:

ALAT SE ISPORUČUJE BEZ BATERIJA I PUNJAČA

Baterija i punjač se kupuju zasebno

Napajanje:

20 V akumulatorska baterija: Pruža dovoljno snage za rezanje većine vrsta drva i grana. Baterija je Litij-ion, što znači da ima dug radni vijek i brzo se puni.

Lančani sistem:

Oštrica: Kvalitetan lanac za piljene osigurava brzo i efikasno rezanje grana.

Prednosti korištenja AKU pile za grane 20 V:

Jednostavnost upotrebe: Laganija i tiša u usporedbi s benzinskim motornim pilama.

Ekološki prihvatljivo: Manje zagađuje okolinu jer ne koristi fosilna goriva.

Niski troškovi održavanja: Nema potrebe za redovnim servisom motora kao kod benzinskih modela.

Savjeti za optimalnu upotrebu:

Provjerite bateriju prije upotrebe: Uvjerite se da je baterija potpuno napunjena za maksimalan radni učinak.

Redovno održavanje: Čistite alat nakon svake upotrebe i redovno provjeravajte stanje reznih dijelova.

Sigurnosne mjere: Uvijek nosite zaštitnu opremu, poput rukavica,naočala i čvrste obuće, tijekom korištenja.

Pazite na okolinu i radite na sigurnoj udaljenosti od drugih ljudi i objekata.

Pratite uputstva proizvođača za ispravno korištenje i održavanje.

AKU lančana pila od 20 V je svestran i moćan alat koji omogućava lako i efikasno obavljanje različitih zadataka rezanja drva, uz prednosti bežičnog dizajna i jednostavnosti upotrebe.

 

Dodatni proizvodi:

baterija 2Ah - TGM8174

baterija 4Ah - TGM8175

punjač - TGM8248