Pila AKU lančana 20 V je bežična lančana pila koja je pogodna za rezanje drva i drugih materijala, pružajući slobodu kretanja bez potrebe za električnim kablom.
Osnovne karakteristike pila AKU lančane 20 V:
ALAT SE ISPORUČUJE BEZ BATERIJA I PUNJAČA
Napajanje:
20 V akumulatorska baterija: Pruža dovoljno snage za rezanje većine vrsta drva i grana. Baterija je Litij-ion, što znači da ima dug radni vijek i brzo se puni.
Lančani sistem:
Oštrica: Kvalitetan lanac za piljene osigurava brzo i efikasno rezanje grana.
Podmazivanje lanca: Automatski sistem za podmazivanje lanca održava oštricu podmazanom tijekom rada, čime se produžuje njen vijek trajanja.
Sigurnosna kočnica: Brzo zaustavlja lanac u slučaju opasnosti.
Prednosti korištenja AKU lančane pile 20 V:
Jednostavnost upotrebe: Laganija i tiša u usporedbi s benzinskim motornim pilama.
Ekološki prihvatljivo: Manje zagađuje okolinu jer ne koristi fosilna goriva.
Niski troškovi održavanja: Nema potrebe za redovnim servisom motora kao kod benzinskih modela.
Savjeti za optimalnu upotrebu:
Provjerite bateriju prije upotrebe: Uvjerite se da je baterija potpuno napunjena za maksimalan radni učinak.
Redovno održavanje: Čistite alat nakon svake upotrebe i redovno provjeravajte stanje reznih dijelova.
Sigurnosne mjere: Uvijek nosite zaštitnu opremu, poput rukavica,naočala i čvrste obuće, tijekom korištenja.
Pazite na okolinu i radite na sigurnoj udaljenosti od drugih ljudi i objekata.
Pratite uputstva proizvođača za ispravno korištenje i održavanje.
AKU lančana pila od 20 V je svestran i moćan alat koji omogućava lako i efikasno obavljanje različitih zadataka rezanja drva, uz prednosti bežičnog dizajna i jednostavnosti upotrebe.
Dodatni proizvodi:
baterija 2Ah - TG8M174
baterija 4Ah - TG8M175
punjač - TG8M248


