TELESKOPSKI ALAT 2U1 AKU 20V

br. art.  TG8J321
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

TELESKOPSKI  ALAT 2U1 AKU 20V

Teleskopski Akku alat 2u1 dizajniran je za višenamjensku upotrebu, što omogućuje korisniku da obavi različite zadatke bez potrebe za promjenom alata. "2u1" znači da alat ima dvije funkcije u jednom uređaju.

Osnovne karakteristike teleskopskog alata 2u1 AKU 20 V:

ALAT SE ISPORUČUJE BEZ BATERIJA I PUNJAČA 

Baterija i punjač se kupuju zasebno

Teleskopska drška:

Produžavanje: Omogućava dosezanje visokih ili teško dostupnih mjesta bez upotrebe ljestvi.

Podesiva dužina: Može se prilagoditi prema potrebama korisnika.

Dvostruka funkcija (2u1):

Trimanje i rezanje: Uključuje funkcije poput trimera za živicu i pile za grane.

AKU tehnologija (akumulatorski alat):

20 V baterija: Osigurava snažan radni kapacitet i duže trajanje rada.

Bežični dizajn: Omogućuje slobodu kretanja bez ograničenja kablova.

Jednostavna upotreba:

Lagani materijali: Dizajniran da bude lagan za jednostavnije rukovanje.

Ergonomska drška: Pruža udobnost tijekom dužeg korištenja.

Savjeti za optimalnu upotrebu:

Provjerite bateriju prije upotrebe: Uvjerite se da je baterija potpuno napunjena za maksimalan radni učinak.

Redovno održavanje: Čistite alat nakon svake upotrebe i redovno provjeravajte stanje reznih dijelova.

Sigurnosne mjere: Uvijek nosite zaštitnu opremu, poput rukavica i naočala, tijekom korištenja.

Teleskopski alat 2u1  je praktičan i efikasan alat za razne zadatke u vrtu i oko kuće, pružajući korisnicima fleksibilnost i slobodu kretanja zahvaljujući bežičnom dizajnu.

 

Dodatni proizvodi:

baterija 2Ah - TG8174

baterija 4Ah - TG8175

punjač - TG8248