Teleskopski Akku alat 2u1 dizajniran je za višenamjensku upotrebu, što omogućuje korisniku da obavi različite zadatke bez potrebe za promjenom alata. "2u1" znači da alat ima dvije funkcije u jednom uređaju.
Osnovne karakteristike teleskopskog alata 2u1 AKU 20 V:
ALAT SE ISPORUČUJE BEZ BATERIJA I PUNJAČA
Baterija i punjač se kupuju zasebno
Teleskopska drška:
Produžavanje: Omogućava dosezanje visokih ili teško dostupnih mjesta bez upotrebe ljestvi.
Podesiva dužina: Može se prilagoditi prema potrebama korisnika.
Dvostruka funkcija (2u1):
Trimanje i rezanje: Uključuje funkcije poput trimera za živicu i pile za grane.
AKU tehnologija (akumulatorski alat):
20 V baterija: Osigurava snažan radni kapacitet i duže trajanje rada.
Bežični dizajn: Omogućuje slobodu kretanja bez ograničenja kablova.
Jednostavna upotreba:
Lagani materijali: Dizajniran da bude lagan za jednostavnije rukovanje.
Ergonomska drška: Pruža udobnost tijekom dužeg korištenja.
Savjeti za optimalnu upotrebu:
Provjerite bateriju prije upotrebe: Uvjerite se da je baterija potpuno napunjena za maksimalan radni učinak.
Redovno održavanje: Čistite alat nakon svake upotrebe i redovno provjeravajte stanje reznih dijelova.
Sigurnosne mjere: Uvijek nosite zaštitnu opremu, poput rukavica i naočala, tijekom korištenja.
Teleskopski alat 2u1 je praktičan i efikasan alat za razne zadatke u vrtu i oko kuće, pružajući korisnicima fleksibilnost i slobodu kretanja zahvaljujući bežičnom dizajnu.
Dodatni proizvodi:
baterija 2Ah - TG8174
baterija 4Ah - TG8175
punjač - TG8248


