Baterija 20 V 4 Ah je Litij-ion akumulatorska baterija koja se koristi za napajanje raznih bežičnih alata. Ova baterija ima nominalni napon od 20 volti i kapacitet od 4 ampera-sati (Ah). Kapacitet od 4 Ah znači da baterija može isporučivati struju od 4 ampera tijekom jednog sata ili proporcionalno manje struje tijekom dužeg perioda.
Osnovne karakteristike baterije 20 V 4 Ah:
Napon:
20 volti: Osigurava dovoljno snage za napajanje raznih alata, uključujući trimere, puhače, škare za živicu, i druge uređaje.
Kapacitet:
4 Ah (ampera-sati): Ova vrijednost ukazuje na količinu električne energije koju baterija može skladištiti. Veći kapacitet u usporedbi sa baterijama od 2 Ah, što omogućuje duži rad prije nego što je potrebno ponovno punjenje.
Tip baterije:
Litij-ion (Li-Ion): Ove baterije su poznate po svojoj dugotrajnosti, brzoj brzini punjenja, i laganoj težini u poređenju s tradicionalnim baterijama kao što su nikal-kadmijem (NiCd) ili nikal-metal-hidrid (NiMH).
Brzo punjenje:
Podrška za brzo punjenje: Mnoge Litij-ion baterije podržavaju brzo punjenje, omogućavajući korisnicima da brzo napune bateriju i nastave s radom.
Prednosti korištenja baterije 20 V 4 Ah:
Dugotrajnost: Litij-ion baterije imaju dug radni vijek i nisku stopu samopražnjenja.
Ekološki prihvatljivo: Manje štetne po okolinu u poređenju s nekim drugim tipovima baterija.
Visoka efikasnost: Omogućava stabilan i pouzdan rad alatima koje napaja.
Brzo punjenje: Smanjuje vrijeme čekanja između korištenja alata.
Održavanje i savjeti za korištenje:
Punjenje:
Koristite samo originalni punjač koji je preporučen od strane proizvođača baterije.
Izbjegavajte prepunjavanje baterije tako što ćete je skinuti s punjača kada je potpuno napunjena.
Skladištenje:
Čuvajte bateriju na suhom mjestu, daleko od direktne sunčeve svjetlosti i izvora toplote.
Ako bateriju nećete koristiti duže vrijeme, čuvajte je na oko 50% kapaciteta kako bi se produžio njen vijek trajanja.
Sigurnosne mere:
Nikada ne izlažite bateriju ekstremnim temperaturama ili vlazi.
Izbjegavajte fizičko oštećenje baterije, poput udaraca ili probijanja.
Tipične upotrebe:
Vrtni alati: Trimeri, puhači, kosilice, škare za živicu.
Baterija 20 V 2 Ah je ključni dodatak za mnoge bežične alate, omogućavajući efikasan i praktičan rad bez ograničenja koje nameću kablovi ili potreba za konstantnim punjenjem.
Dodatni proizvodi:
TG8J321 - TELESKOPSKI ALAT 2U1 AKU 20V
TG8J126 - PILA AKU LANČANA 20V
TG8A131-J - KOSILICA AKU 20V
TG8J123 - PILA ZA GRANE AKU 20V
TG8A612 - ŠKARE AKU ZA ZIVICU 20V
TG8A515 - PUHAC AKU 20V
TG8A208 - TRIMER AKU 20V


