Punjač za bateriju od 20 V je uređaj dizajniran za punjenje Litij-ion (Li-Ion) baterija od 20 volti koje se koriste u raznim bežičnim alatima. Evo osnovnih informacija o punjačima za ove vrste baterija:
Osnovne karakteristike punjača za bateriju 20 V:
Napon i struja punjenja:
Ulazni napon: Punjači rade na standardnom mrežnom naponu (AC 220 V).
Izlazni napon: Namijenjeni su za punjenje baterija od 20 volti.
Izlazna struja: Može varirati, ali obično je u rasponu od 1 do 5 ampera, zavisno od modela punjača i specifičnih potreba baterije.
Vrsta baterije:
Litij-ion (Li-Ion): Većina punjača za 20 V baterije su dizajnirani za Litij-ion baterije zbog njihove efikasnosti i dugotrajnosti.
Brzina punjenja:
Standardno punjenje: Vrijeme punjenja može varirati između 1 do 3 sata.
Zaštitne funkcije:
Zaštita od prepunjavanja: Automatski isključuje punjenje kada je baterija potpuno napunjena.
Zaštita od pregrijavanja: Sprečava pregrijavanje baterije tijekom punjenja.
Zaštita od kratkog spoja: Pruža sigurnost u slučaju kratkog spoja.
Prednosti korištenja originalnog punjača:
Optimalno punjenje: Originalni punjači su optimizirani za specifične baterije, osiguravajući najefikasnije i najsigurnije punjenje.
Dug vijek baterije: Korištenje pravog punjača pomaže u produženju radnog vijeka baterije.
Sigurnost: Originalni punjači imaju ugrađene zaštitne mehanizme koji sprečavaju potencijalne opasnosti.
Savjeti za održavanje punjača i baterije:
Redovno čišćenje: Povremeno očistite kontakte punjača i baterije kako bi osigurali dobar spoj.
Pravilno skladištenje: Čuvajte punjač na suhom i hladnom mjestu kada se ne koristi.
Izbjegavajte prekomjerno punjenje: Izvadite bateriju iz punjača kada je potpuno napunjena kako biste produžili njen vijek.
Punjač za bateriju od 20 V je ključni dodatak za održavanje vaših bežičnih alata u radu. Pravilna upotreba i održavanje punjača i baterije pomoći će u osiguravanju dugotrajnosti i efikasnosti vaših alata.
Dodatni proizvodi:
TG8J321 - TELESKOPSKI ALAT 2U1 AKU 20V
TG8J126 - PILA AKU LANČANA 20V
TG8A131-J - KOSILICA AKU 20V
TG8J123 - PILA ZA GRANE AKU 20V
TG8A612 - ŠKARE AKU ZA ZIVICU 20V
TG8A515 - PUHAC AKU 20V
TG8A208 - TRIMER AKU 20V


