IZOLIR TRAKA CRNA TESLER 0,15mm x 18mm x 10m

br. art.  TT1810C
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

• Debljina: 0,15 mm
• Dužina: 10 m
• Širina: 18 mm
• Samoljepljiva PVC traka
• Zadovoljava sljedeće propise: HRN EN 60454-3-1:2005
• UL 94:2004
• Pakiranje od 10 kom