OŠTRICE ZA SKALPEL CRNE PRO 18mm, 10kom
Oštrice za skalpel 18 mm namijenjene su preciznom rezanju kartona, folije i tehn. materijala. SK2+Crom čelik s toplinskom obradom osigurava dug vijek i visoku otpornost. Segmentirana izvedba omogućuje kontinuiran rad bez česte zamjene, prikladno za radionice, montažu i pakiranje.
Opis proizvoda
Oštrice za skalpel 18 mm namijenjene su preciznom i dugotrajnom rezanju različitih materijala poput kartona, folije i sličnih podloga u profesionalnim i radioničkim uvjetima. Izrađene od SK2+Crom čelika s posebnim oksidacijskim postupkom toplinske obrade, osiguravaju visoku otpornost na habanje i koroziju. Konstrukcija s više segmenata omogućuje kontinuitet rada bez potrebe za čestom zamjenom oštrice. Pakiranje s 10 komada pruža praktično rješenje za redovitu uporabu.
Ključne značajke
- Oštrice širine 18 mm za skalpele i rezače
- Izrađene od SK2+Crom čelika s toplinskom obradom
- Povećana otpornost na hrđu i trošenje
- 15 segmenata za produženi vijek trajanja
- Izuzetno oštar rezni rub za precizan rad
- Pakiranje od 10 komada
Kompatibilnost podloga
- Karton i papirnati materijali
- Plastična ambalaža i folije
- Lakirane i zaštitne površine
- Različiti tehnički i radionički materijali
Primjena u radu
Oštrice su prikladne kada je potrebno precizno i čisto rezanje materijala u svakodnevnim radnim zadacima, primjerice u pakiranju, montaži ili obradi, gdje je važna oštrina, trajnost i kontinuitet rada bez čestih zamjena alata.
Za koga je proizvod
Za montere, skladišne radnike, obrtnike i sve profesionalne korisnike koji trebaju oštrice za skalpel 18 mm za pouzdan i precizan rad u različitim tehničkim i radnim primjenama.


