BUŠILICA UDARNA TESLER PRO 660

br. art.  TTA SR660
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Udarna bušilica Tesler Profesional TTA SR660

Snažna udarna bušilica-čekić u najvišoj klasi snage za Ø bušenja do 32 mm u beton s prihvatom prema SDS-max

Dva načina rada – bušenje i udarno bušenje

Podesivi kotačić za elektroniku

Snaga bušenja i udara se pomoću jednostavnog okreta na kotačiću za podešavanje može smanjiti ili povećati

12-struko podešavanje položaja dlijeta

Kod štemanja omogućava prilagođavanje na različite kutove radnog položaja

Antivibracijski sustav -čuva zglobove korisnika i smanjuje umor

Indikator napajanja

Dvije servisne LED - ice vizualiziraju korisniku predstojeću zamjenu ugljenih četkica i raspoloživi mrežni napon

Dodatna drška – mogućnost okretanja u 360°

3 godine jamstva na greške u proizvodnji i materijalu

Jamstvo ne pokriva štete nastale zbog nestručne uporabe, prekomjernog opterećenja i nepridržavanja uputa za uporabu

Područje primjene:

Udarno bušenje u betonu, zidovima i prirodnom kamenu. Za lagano do srednje teško dlijetanje u betonu i zidovima i za probojno bušenje udarnim krunama isključivo u zidovima

Sadržaj isporuke: 1 x pomoćna ručka, 1 x mjerač dubine bušenja, 1 x set četkica, 1 x mast za održavanje, 1 x kovčeg za pohranu, 1 x uputstva