TTBDS-500A
Brusilica za suhi zid bez četkica
- Motor bez četkica
- Napon/frekvencija: 230 V/ 50 Hz
- Snaga: 400 W þ Brzina vrtnje: 900 - 2.100 min-1
- Ø brusne ploče: 225 mm
- Duljina uređaja: 126 cm, produljivo do 210 cm
- Duljina naponkog kabla: 4 m
- Težina: 2,91 kg
- Digitalno upravljanje i kontrola brzine okretaja
- Tihi rad