REFLEKTOR LED SOLARNI 30W

br. art.  TTE SL30
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

2 opcijske CCT u 1 lampi, prikladne za odabir korisnika za različite primjene/potrebe.

Super svijetla 150~160lm/w, profesionalna distribucija rasvjete od 120° x  60° kuta snopa,

postići mnogo veću površinu osvjetljenja.

Snažan, ekvivalentan tradicionalnim 100/300W/600W, dug životni vijek više od 8 godina.

Znanstvena optička leća čini izlaznu rasvjetu ujednačenom i ugodnom.

Solarni panel je podesiv za 270° za maksimalnu fleksibilnost solarnog punjenja.

Nosač svjetiljke je podesiv za 360° za jednostavno postavljanje željenog smjera i područja osvjetljenja.

Izborni načini rada pomoću daljinskog upravljača, DIY vrijeme osvjetljenja i svjetlina za raznoliku upotrebu.

Jednobojni solarni panel razreda A s modernom novom silikonskom ćelijom, velika veličina, 21%+ visoka konverzija za brže punjenje, životni vijek 20+ godina.

Potpuno nova baterija razine A sa zaštitom od prekomjernog punjenja i pražnjenja,

siguran i izdržljiv, dug životni vijek preko 35.000 sati.

Kućište marke LG ABS+PC, otporno na UV zračenje, vatrootporno V0, sigurnost zajamčena.

5 metara dugačak spojni kabel s IP67 vodootpornim konektorom, čvrst i izdržljiv.

IP65 vodootporan.

Automatsko uključivanje/isključivanje

Fleksibilna instalacija sa solarnim panelom

Montaža na zid ili stup (uključujući pribor)

 

Nosač svjetiljke podesiv za 360°

Nosač ploče podesiv za 270°

Pakiranje: lampa, solarni panel, daljinski upravljač, 4 vijka, upute za upotrebu

2 godine jamstva (baterija 1 godina)