Solarni LED reflektor, 5 W
Boja svjetla: prirodna bijela 4000 K
Broj LED čipova: 30 kom.
Svjetlosni tok: 500 lumena
Očekivani radni vijek: 35.000 radnih sati þ Kapacitet baterije: 3.000 mAh
Vrijeme punjenja: 6 sati (na suncu)
Vrijeme rada: min. 4-5 sati, max. 24 sata


