REZAČ ZA PLOČICE RUČNI TESLER PRO 1050mm

br. art.  TTG R105
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
  •  Precizno rezanje, s točnošću unutar 1,0 mm
  • Snaga loma pločica je do 1.200 kg
  • Rezač pločica može podnijeti različite vrste rezova, uključujući ravne rezove i rezove pod kutom između 0° i 60°, što ga čini prikladnim za širok raspon projekata polaganja pločica
  • Dolazi s podesivim ravnalom od lijevanog aluminija duljine 80 cm
  • Prijenosni kotačići i ručka olakšavaju pomicanje rezača pločica.
  • Može obraditi pločice debljine do 18 mm, što ga čini prikladnim za projekte polaganja pločica velikog obima
  • Dolazi u setu s 1 parom produžnih krakova za podupiranje pločica velikih dimenzija i može obraditi pločice s maksimalnom širinom od 740 mm (TTG R105), 930 mm (TTG R130)
  • Potporni dijelovi izrađeni su od čvrstog lijevanog aluminija i imaju klizne šipke s tehnologijom kugličnih ležajeva, što osigurava glatko i jednostavno rezanje
  • Baza rezača pločica izrađena je od čelika, a vodilice su izrađene od ojačanog legiranog čelika, što osigurava izdržljivost i dugovječnost
  • Disk za rezanje ima vijek trajanja do 2.000 metara, što ga čini pouzdanim alatom za vaše potrebe polaganja pločica