Ručni rezač za pločice
• Vrlo izdržljiv ručni rezač pločica za profesionalnu namjenu
• Klizni nosač reznog diska s 9 kugličnih ležajeva osigurava glatko povlačenje duž rezne površine.
• Mogućnost rezanja pločica duljine 900 mm, odnosno pločice 630 mm po dijagonali
• Maximalna debljina pločice do 18 mm
• Vrlo visoka preciznost reza s maximalnim odstupanjem 0,30 mm duž reza
• Rezni disk od volframa visoke kvalitete s kugličnim ležajem pruža vijek od otprilike 2.000 m duljine reza
• Mala i velika poluga za lomljenje prerezanih pločica omogućuju lomljenje i vrlo uskih rezanih pločica
• Gibljive radne površine s oprugama olakšavaju lom
• Kutnik i ravnalo s graničnikom omogućuju precizno rezanje pločica pod kutom
• Kotač i ručica na postolju rezača omogućuju lakšu manipulaciju u radnom prostoru
• Praktičan pretinac za ručni alat u svrhu održavanja rezača
• Težina rezača: 19 kg