KOMPRESOR 24 L
Model FL24 s naponom od 230 V
Kompresor TESLER je višenamjenski uređaj snage 1.500 W s radnim tlakom od 8 bara i savršeno je prikladan za širok raspon rada s komprimiranim zrakom.
Regulirani radni tlak može se precizno namjestiti preko reduktora tlaka i prikazuje se preko manometra.
Neregulirani tlak u spremniku može se očitati i na manometru.
Razni alati na komprimirani zrak mogu se spojiti brzo i bez alata zahvaljujući brzoj spojki. Spremnik od 24 litre nudi dovoljne rezerve zraka za obavljanje manjeg posla bez problema.
Uljno podmazivanje pumpe uvijek osigurava dugotrajnost kompresora.
Nepovratni i sigurnosni ventili osiguravaju potrebnu sigurnost tijekom rada.
Kondenzirana voda može se jednostavno i čisto ispustiti iz kotla s pomoću drenažnog vijka. Kompresor je brzo spreman za upotrebu i jednostavan za transport zahvaljujući praktičnoj transportnoj ručki i dva gumirana kotača, a vibracije ublažavaju dva gumirana podloška.