PUR PJENA PIŠTOLJSKA DOZA 750ml

br. art.  TTK 8921175R
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

PUR pjena pištoljska 750 ml namijenjena je brtvljenju, ispunjavanju i izolaciji u građevinskim radovima. Jednokomponentna formulacija otvrdnjava s vlagom i osigurava trajnu strukturu uz dobro prianjanje na beton, drvo i metal. Primjena pištoljem za PUR pjenu omogućuje precizno nanošenje pri ugradnji prozora, vrata i ispunjavanju fuga.

Opis proizvoda

PUR pjena pištoljska 750 ml namijenjena je profesionalnom brtvljenju, ispunjavanju te toplinskoj i zvučnoj izolaciji u građevinskim primjenama. Jednokomponentna formulacija otvrdnjava u prisutnosti vlage, čime se osigurava stabilna i trajna struktura ispune. Primjena pomoću pištolja za PUR pjenu omogućuje precizno nanošenje i jednostavno rukovanje na gradilištu. Proizvod osigurava vrlo dobro prianjanje na većinu standardnih građevinskih materijala.

Ključne značajke

  • Jednokomponentna PUR pjena za profesionalnu uporabu
  • Otvrdnjava uz prisutnost vlage
  • Vrlo dobro prianjanje na većinu građevinskih materijala
  • Pogodna za brtvljenje, toplinsku i zvučnu izolaciju
  • Pakiranje 750 ml za učinkovitu primjenu na većim površinama

Kompatibilnost podloga

  • Beton i zidane površine
  • Drvo i drvene konstrukcije
  • Metalne površine
  • Građevinski materijali u standardnim uvjetima
  • Napomena: ne prianja na silikon, PTFE, polietilen i polipropilen

Primjena u radu

Pjena je prikladna kada je potrebno brtvljenje ili izolacija pri ugradnji prozora i vrata, kao i popunjavanje fuga i šupljina, primjerice u građevinskim i instalaterskim radovima gdje je važna dobra izolacija i pouzdano prianjanje na podlogu.

Za koga je proizvod

Za građevinske izvođače, montere, instalatere i profesionalne korisnike koji trebaju PUR pjenu za učinkovito brtvljenje i izolaciju u svakodnevnim radnim uvjetima.