PUR PJENA CJEVČICA NISKOEKSPANDIRAJUĆA 750ml
1K PUR PJENA NISKE EKSPANZIJE
PUR pjena niske ekspanzije 750 ml namijenjena je profesionalnoj primjeni pri montaži prozora i vrata, brtvljenju građevinskih spojeva i postizanju osnovne zvučne izolacije. Ručna aplikacija pomoću priložene cjevčice omogućuje precizno nanošenje bez dodatnih alata, dok jednokomponentna PUR formulacija stvrdnjava pod utjecajem vlage i stvara stabilnu, dobro prianjajuću strukturu. Pjena ostvaruje izdašnost do približno 45 l te pouzdano prianja na većinu građevinskih podloga, osim silikona, PTFE‑a, polietilena i polipropilena.
Ključne značajke:
- Jednokomponentna PUR pjena – stvrdnjava uz vlagu
- Ručna aplikacija cjevčicom – jednostavno i precizno nanošenje
- Izdašnost do 45 litara
- Dobra zvučna i toplinska izolacija
- Odlično prianjanje na većinu građevinskih materijala
- Ne prianja na: silikon, PTFE, PE, PP
Kompatibilnost podloga:
- Beton
- Žbuka
- Opeka i porobeton
- Drvo
- Metal
Primjena u radu:
Pjena je pogodna kada je potrebno brzo i kontrolirano ispuniti fuge, primjerice pri montaži okvira prozora i vrata, brtvljenju konstrukcijskih spojeva ili sanaciji manjih šupljina gdje je potrebna dobra popunjenost i stabilnost materijala.
Za koga je proizvod:
Za montažere stolarije, građevinske izvođače, servisne tehničare i sve korisnike koji trebaju ručno apliciranu PUR pjenu niske ekspanzije za brtvljenje i montažu u preciznim radnim uvjetima.


