TRAKA KREP LIČILAČKA 25mmX50m

br. art.  TTK2550A
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 36 KOM

Krep ličilačka traka namijenjena je zaštiti površina pri bojanju i lakiranju. Papirnata struktura omogućuje jednostavno nanošenje i prilagodbu, uz pouzdano prianjanje na zid, drvo i keramiku. Otporna do 60 °C, idealna je za precizne rubove i pričvršćivanje zaštitnih folija u građevinskim radovima.

Opis proizvoda

Krep ličilačka traka namijenjena je zaštiti površina prilikom bojanja i lakiranja u unutarnjim i građevinskim radovima. Papirnata struktura omogućuje jednostavno nanošenje i prilagodbu raznim oblicima, dok pouzdano prianjanje osigurava stabilno držanje tijekom rada. Traka je pogodna i za pričvršćivanje zaštitnog papira i folija, čime se olakšava priprema radne površine. Otpornost na temperaturu do 60 °C omogućuje primjenu u standardnim radnim uvjetima.

Ključne značajke

  • Krep traka za zaštitu površina
  • Jednostavno nanošenje i uklanjanje nakon rada
  • Pouzdano prianjanje na različite podloge
  • Pogodna za pričvršćivanje folija i zaštitnih materijala
  • Otpornost na temperaturu do +60 °C
  • Prikladna za različite građevinske i ličilačke radove

Kompatibilnost podloga

  • Zidne i obojene površine
  • Drvo i lakirane površine
  • Keramičke i građevinske podloge
  • Zaštitni papiri i folije

Primjena u radu

Traka je prikladna kada je potrebno zaštititi površine ili precizno definirati rubove prilikom bojanja i lakiranja, primjerice u soboslikarskim i građevinskim radovima gdje je važna čista linija i jednostavna priprema radne zone.

Za koga je proizvod

Za soboslikare, keramičare, stolare i sve profesionalne korisnike koji trebaju ličilačku traku za učinkovitu zaštitu i pripremu površina u svakodnevnim radnim zadacima.