Motorna bušilica za zemlju
Moćan je alat namijenjen brzom i jednostavnom bušenju rupa u tlu, smanjujući fizički napor potreban za ručno kopanje.
Koristi se za razne poslove u vrtlarstvu, poljoprivredi i građevinarstvu.
Namjena i primjena
Postavljanje ograda i stupova: Idealne su za bušenje preciznih i dosljednih rupa za stupove ograda, prometne znakove ili sidra.
Sadnja: Olakšavaju sadnju grmlja, mladog drveća i raznih usjeva.
Građevinski radovi: Koriste se za pripremu rupa za temelje manjih objekata ili postavljanje palisada.
Geološka analiza: Mogu se koristiti za uzimanje uzoraka tla za analizu.
Ključne značajke i specifikacije
Motor: Snažan dvotaktni benzinske motore koji pružaju potrebnu snagu za prodiranje u različite vrste tla.
Snaga: Snaga motora 2 konjske snage (KS).
Zapremnina motora: 51,7 ccm
Svrdla (nastavci): Dolaze u različitim promjerima u setu (100 mm, 150 mm, 200 mm) kako bi odgovarale različitim potrebama bušenja.
Konstrukcija: Čvrsta i izdržljiva, s ergonomskim ručkama dizajniranim za rad jedne ili dvije osobe radi stabilnosti i smanjenja vibracija.
Sustav hlađenja: Motor je opremljen otvorima za hlađenje kako bi se osigurao dugotrajan rad bez pregrijavanja.
Prednosti
Učinkovitost: Značajno ubrzava proces kopanja rupa u usporedbi s ručnim metodama.
Svestranost: Uz različite veličine svrdla, prilagođava se širokom rasponu projekata.
Smanjen fizički napor: Ergonomski dizajn i snaga motora smanjuju opterećenje na leđa i ruke korisnika.
Sigurnost i uporaba
Prije uporabe važno je pročitati upute proizvođača.
Uređaj zahtijeva odgovarajuću mješavinu ulja i benzina (za dvotaktne motore) i mora se koristiti na otvorenom, daleko od otvorenog plamena, zbog zapaljivosti goriva i isparavanja.