KOSILICA MOTORNA 46cm
Motorna kosilica 46 cm samohodna namijenjena je učinkovitom održavanju travnjaka srednje veličine. Motor 144,3 cc i širina rezanja 46 cm omogućuju brz rad, dok samohodni pogon smanjuje napor. Nudi sakupljanje, malčiranje i izbacivanje, uz košaru 60 l i podesivu visinu košnje za vrtove do 1000 m².
Opis proizvoda
Motorna kosilica 46 cm samohodna namijenjena je učinkovitom održavanju travnjaka srednje veličine uz jednostavno upravljanje i ravnomjerno košenje. Samohodni pogon olakšava kretanje bez dodatnog napora korisnika, dok širina rezanja od 46 cm omogućuje brži rad na većim površinama. Snažan četverotaktni motor zapremine 144,3 cc osigurava pouzdan rad, a velika košara kapaciteta 60 litara smanjuje potrebu za čestim pražnjenjem. Fleksibilne opcije rada uključuju sakupljanje, bočno izbacivanje i malčiranje trave, što povećava prilagodljivost različitim uvjetima.
Ključne značajke
- Samohodna kosilica sa širinom košenja 46 cm
- Snažan četverotaktni motor 144,3 cc za pouzdan rad
- Košara za travu kapaciteta 60 l za dulji rad bez prekida
- 7 razina podešavanja visine košenja (2,5 – 7,5 cm)
- Mogućnost sakupljanja, bočnog izbacivanja i malčiranja
- Metalno kućište za veću izdržljivost
- Integrirani priključak za ispiranje radi lakšeg održavanja
- Kotači i konstrukcija za jednostavno upravljanje i transport
Kompatibilnost podloga
- Travnjaci do približno 1000 m²
- Dvorišta i vrtne površine
- Ravne i blago nakošene površine
- Kućanstva i manje zelene površine
Primjena u radu
Kosilica je prikladna kada je potrebno brzo i ravnomjerno održavati travnjak bez velikog fizičkog napora, primjerice kod redovite košnje okućnica gdje je važna učinkovitost, prilagodba visine i jednostavno upravljanje strojem.
Za koga je proizvod
Za vlasnike kuća, vrtlara i korisnike koji trebaju samohodnu motornu kosilicu za učinkovito i praktično održavanje travnjaka u svakodnevnim uvjetima rada.


