KOSILICA MOTORNA 53cm
Samohodna motorna kosilica 53 cm namijenjena je održavanju većih travnjaka uz minimalan napor. Motor 209 cc i širina košnje 53 cm omogućuju brz i učinkovit rad, dok samohodni pogon olakšava upravljanje. Prikladna je za površine do 1500 m² uz sakupljanje, malčiranje i bočno izbacivanje trave.
Opis proizvoda
Samohodna motorna kosilica 53 cm namijenjena je brzom i učinkovitom održavanju većih travnatih površina uz minimalan napor korisnika. Širina košnje od 53 cm omogućuje brzo pokrivanje površina do približno 1500 m², dok samohodni pogon osigurava jednostavno upravljanje i stabilno kretanje. Snažan četverotaktni motor zapremine 209 cc pruža pouzdan rad i konstantnu snagu u zahtjevnim uvjetima. Fleksibilne opcije rada, uključujući sakupljanje, bočno izbacivanje i malčiranje, omogućuju prilagodbu različitim načinima održavanja travnjaka.
Ključne značajke
- Širina košnje 53 cm za učinkovito pokrivanje većih površina
- Samohodni pogon za lakše upravljanje i manji fizički napor
- Četverotaktni motor 209 cc za snažan i stabilan rad
- Košara kapaciteta 60 L za dulji rad bez prekida
- Mogućnost sakupljanja, bočnog izbacivanja i malčiranja
- 7 stupnjeva podešavanja visine košnje (3,5 – 9,5 cm)
- Metalno kućište za dugotrajnost i otpornost
- Priključak za ispiranje za lakše održavanje
Kompatibilnost podloga
- Veće travnate površine i okućnice
- Ravne i blago nagnute površine
- Gusta i viša trava
- Redovno održavani travnjaci
Primjena u radu
Kosilica je prikladna kada je potrebno redovito održavati veće travnate površine uz učinkovit rad i manji fizički napor, primjerice tijekom intenzivne sezone košnje gdje je važna brzina, snaga i ravnomjeran rezultat.
Za koga je proizvod
Za vlasnike većih okućnica, vrtlare, komunalne službe i profesionalne korisnike koji trebaju samohodnu motornu kosilicu za brzo, pouzdano i učinkovito održavanje travnjaka.


