Motorna kopačica TTM KM85 namijenjena je mehaniziranoj obradi tla u poljoprivredi, vrtlarstvu i hortikulturi, osobito na manjim i srednjim površinama gdje je primjena većih strojeva nepraktična. Rotirajući čelični noževi visoke čvrstoće omogućuju rahljenje, miješanje gnojiva, uklanjanje korova i pripremu tla za sadnju uz širinu obrade od 40 do 85 cm i dubinu do 36 cm, ovisno o broju, rasporedu noževa i uvjetima tla. Stroj je opremljen gumenim kotačima za jednostavno manevriranje, uz mogućnost korištenja dodatnih metalnih kotača koji se kupuju odvojeno šifra: TTM KMP3 za kretanje po rahlom tlu.
Ključne značajke:
- Mehanizirana obrada tla za pripremu za sadnju, uklanjanje korova i miješanje gnojiva
- Širina obrade 40–85 cm – ovisno o broju i rasporedu noževa
- Dubina obrade do 36 cm, prilagođena tipu tla
- Rotirajući čelični noževi visoke čvrstoće
- Gumeni kotači u standardnoj isporuci; mogućnost kupnje metalnih kotača za rahlo tlo (TTM KMP3)
- Pogodna za rad na manjim površinama i teško dostupnim mjestima
Kompatibilnost podloga:
- Rahlo i obrađeno vrtno tlo
- Tvrđe, zbijene zemlje (ovisno o tipu noževa)
- Površine pripremljene za sadnju
- Poljoprivredne i hortikulturne parcele
Primjena u radu:
Kopačica je prikladna kada je potrebno temeljito pripremiti tlo prije sadnje, primjerice u povrtnjacima, manjim poljima ili okućnicama, te pri redovnom održavanju zemljišta uz smanjenje fizičkog napora u odnosu na ručnu obradu.
Za koga je proizvod:
Za poljoprivrednike, vrtlare i korisnike koji trebaju motornu kopačicu za pouzdanu i učinkovitu mehaniziranu obradu tla.
Održavanje motorne kopačice:
- Čišćenje - nakon svake upotrebe očistite noževe i tijelo stroja od zemlje i biljnih ostataka.
- Podmazivanje - redovito podmazujte pokretne dijelove.
- Provjera noževa - provjerite stanje noževa i, ako je potrebno, naoštrite ih ili zamijenite.
- Servis motora - za benzinske modele redovito mijenjajte ulje i filtere te provjeravajte svjećice.


