TTPK-1600W
Mješač za boju Tesler Professional, 1.600 W
- Napon/frekvencija: 230 V/ 50 Hz
- Snaga: 1.600 W
- Dvije brzine rada I / II: 180-380 / 300-650 min-1
- Prihvatni element za alat: M14
- Dimenzije mješača: Ø140 x 680 mm
- Težina: 6,0 kg
TTPK-1600W
Mješač za boju Tesler Professional, 1.600 W