GENERATOR STRUJE TESLER INV. 3,2kW

br. art.  TTR3500I
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Inverterski generator TESLER

• Može se koristiti za napajanje uređaja i rasvjete izvan mreže.
• Zahvaljujući modernoj inverterskoj tehnologiji, moguće je napajanje čak i osjetljivih uređaja,
  pa i elektroničkih uređaja poput tableta, mobitela, laptopa, LED televizora...
• Zbog svoje izvedbe, generator je posebno tih i može se jednostavno kontrolirati.
• Uz pomoć ugrađenog eco moda automatski se podešava broj okretaja motora, čime se
  štedi benzin i ispušta manje ispušnih plinova.
• Snagu osigurava zračno hlađeni 4-taktni benzinski motor snage 3,2 kW / 4,3 KS, obujma
  212 ccm.
• Uređaj se opskrbljuje  gorivom putem spremnika za benzin zapremine 7,0 l.
• Motor se pokreće ručnim starterom s povratom.
• Pri punom opterećenju potrošnja je oko 1,6 l/h.
• Generira maksimalnu izlaznu snagu od 3.500 W, a nazivna snaga je 3.200 W.
• Osim toga, generator je opremljen zaštitom od preopterećenja, koja isključuje utičnice u
  slučaju nužde.

Područje primjene:
Gradilišta, kućanstva,kampiranje, slobodno vrijeme, vrtovi