RUKAVICE ZAŠTITNE TREND vel. 9

br. art.  TTRG30009
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 120 KOM

Zaštitne rukavice Trend namijenjene su radu gdje su potrebni dobar hvat i fleksibilnost. Poliestersko pletivo s lateks premazom osigurava sigurno rukovanje i otpornost na kidanje. Bešavna konstrukcija i elastična pasica omogućuju udobno nošenje, prikladno za vrtlarstvo, montažu i logistiku.

Opis proizvoda

Zaštitne rukavice Trend namijenjene su radu koji zahtijeva dobar hvat, fleksibilnost i otpornost na habanje u različitim radnim uvjetima. Bešavno poliestersko pletivo omogućuje udobno nošenje i prilagodbu ruci, dok lateks premaz na dlanu i prstima osigurava sigurno rukovanje alatima i materijalima. Elastični elementi na nadlanici i pasici dodatno poboljšavaju stabilnost i prianjanje. Konstrukcija rukavica omogućuje dobar osjećaj za opip, što ih čini prikladnima za precizne zadatke.

Ključne značajke

  • Poliestersko pletivo bez šavova za udobno i fleksibilno nošenje
  • Lateks premaz na dlanu i prstima za siguran hvat
  • Dobra otpornost na kidanje i habanje
  • Elastična manžeta za stabilno prianjanje na ruci
  • Mekan prihvat i dobar osjećaj za opip
  • Kategorija II zaštite, EN388 – 2131x

Kompatibilnost podloga

  • Materijali u montažnim i radioničkim radovima
  • Vrtna i poljoprivredna oprema
  • Alati i komponente u logistici
  • Različiti predmeti koji zahtijevaju stabilan hvat

Primjena u radu

Rukavice su prikladne kada je potrebno osigurati dobar hvat i fleksibilnost pri radu, primjerice u vrtlarstvu, montaži ili logistici, gdje je važna kombinacija zaštite i preciznosti rukovanja.

Za koga je proizvod

Za radnike u vrtlarstvu, poljoprivredi, logistici, montaži i sve korisnike koji trebaju zaštitne rukavice za siguran i udoban rad u svakodnevnim zadacima.