RUKAVICE ZAŠTITNE OPTIMUS vel. 9

br. art.  TTRL1601B9
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 120 KOM

Zaštitne rukavice Optimus namijenjene su radu s naglaskom na siguran hvat i osjetljivost. Bešavno poliestersko pletivo i lateks premaz osiguravaju udobnost, otpornost na habanje i pouzdano prianjanje. Prikladne su za montažu, logistiku i rad s alatima gdje je važna preciznost i kontrola.

Opis proizvoda

Zaštitne rukavice Optimus namijenjene su montažnim, mehaničarskim, radioničkim i logističkim poslovima gdje su potrebni siguran zahvat, zaštita ruku i dobra osjetljivost pri radu. Bešavno pletivo od poliestera osigurava udobnost i fleksibilnost tijekom duljeg nošenja, dok prirodni lateks premaz na dlanu i prstima omogućuje pouzdano prianjanje i otpornost na trošenje. Elastični dijelovi osiguravaju stabilno pristajanje rukavice na ruci, čime se poboljšava kontrola pri radu. Konstrukcija rukavica prilagođena je svakodnevnim radnim uvjetima gdje je važno kombinirati zaštitu i preciznost.

Ključne značajke

  • Poliestersko pletivo bez šavova za maksimalnu udobnost i fleksibilnost
  • Lateks premaz (NR) na dlanu i prstima za siguran hvat
  • Dobra otpornost na kidanje i habanje
  • Elastična nadlanica, pasica i orukvica za stabilno pristajanje
  • Norma EN 388 – 2131x, kategorija II zaštite

Kompatibilnost podloga

  • Montažni i instalacijski radovi
  • Mehaničarski i servisni zadaci
  • Radionički i proizvodni procesi
  • Građevinske i poljoprivredne aktivnosti
  • Logistika i rukovanje materijalima

Primjena u radu

Rukavice su prikladne kada je potrebno sigurno rukovati alatima i materijalima uz dobru kontrolu hvata, primjerice pri montaži, transportu komponenti ili općim radovima gdje je važna ravnoteža između zaštite i preciznosti.

Za koga je proizvod

Za mehaničare, montažere, skladištare, građevinske i poljoprivredne radnike te sve korisnike koji trebaju zaštitne rukavice za pouzdan, siguran i udoban rad u različitim uvjetima.