RUKAVICE ZAŠTITNE TRIUMPH vel. 9

br. art.  TTRN25019
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 120 KOM

Zaštitne rukavice Triumph namijenjene su radu gdje su potrebni siguran hvat i otpornost na habanje. Poliamidno pletivo bez šavova s nitrilnim premazom osigurava fleksibilnost i trajnost. Prikladne su za montažu, mehaničarske i građevinske radove gdje je važna kontrola i pouzdano rukovanje.

Opis proizvoda

Zaštitne rukavice Triumph namijenjene su zahtjevnijim montažnim, mehaničarskim i industrijskim radovima gdje su potrebni siguran hvat, visoka otpornost i fleksibilnost. Bešavno pletivo od poliamida i elastana osigurava dobro pristajanje i udobnost tijekom duljeg nošenja. Nitrilni premaz na dlanu i prstima omogućuje pouzdano rukovanje alatima i materijalima, uz povećanu otpornost na habanje i mehanička opterećenja. Konstrukcija rukavica omogućuje stabilan rad u različitim uvjetima uz zadržavanje osjetljivosti pri rukovanju.

Ključne značajke

  • Poliamid/elastan pletivo bez šavova za fleksibilnost i udobnost
  • Nitrilni (NBR) premaz na dlanu i prstima za siguran hvat
  • Visoka otpornost na habanje, kidanje i mehanička opterećenja
  • Elastična nadlanica, pasica i orukvica za stabilno pristajanje
  • Prikladne za precizne i zahtjevnije radne zadatke
  • Norma EN 388 – 4131x, kategorija II zaštite

Kompatibilnost podloga

  • Montažni i mehaničarski radovi
  • Radionički i proizvodni procesi
  • Poljoprivreda i šumarstvo
  • Građevinski radovi
  • Logistika i manipulacija materijalima

Primjena u radu

Rukavice su prikladne kada je potrebno sigurno i stabilno rukovanje alatima i materijalima uz povećanu otpornost, primjerice pri radu u radionici, građevini ili logistici gdje je važna kombinacija izdržljivosti i dobrog hvata.

Za koga je proizvod

Za mehaničare, montere, skladištare, građevinske i industrijske radnike te korisnike koji trebaju zaštitne rukavice za pouzdan rad u zahtjevnijim uvjetima.