mobile icon
Toggle Nav
My Cart
0
Hrvatska
Odustani
Izbornik
Korisnički račun
Online Shop
All Katalog proizvoda
Alati (akumulatorski, pneumatski, elektro, motorni)
Dijelovi za vozila
Direktna montaža
Elektroinstalacije
Elementi za spajanje (opći, metrički, colni)
Građevinska oprema i pribor
Hahn & Kolb alati
Kemijsko-tehnički proizvodi
Lemljenje, zavarivanje
Mjerna tehnika
Obrada materijala
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
ORSY sustav
Protupožarna zaštita
Radionička oprema
Ručni alati
Sanitarije, grijanje, vodoinstalacije, klima (SGK)
Tehnika sidrenja
Zaštita na radu
Back
O nama
Würth grupacija
Würth linije
HAHN + KOLB
Kodeks sukladnosti
Politika kvalitete
Politika održivosti
O nama
Back
Podrška projektima
Master servis
ORSY sistemi
ORSYmobil
Aplikacije
Mobilna aplikacija
Tisak na radnu i zaštitnu odjeću
E-Procurement
Konfigurator alata
Usluge
Back
Karijera
Back
Kontakt
Back
O Würth shopovima
Würth Shopovi
Back
Katalozi
Back
Akcije
Back
Outlet
Hrvatska
!
Online shop
Kategorije proizvoda
Uradi sam - Trade trgovine
Kemijski program
Sredstva za ljepljenje, obnovu i održavanje
Šamotno brašno i staklena voda
Šamotno brašno set FARM
Skip to the end of the images gallery
Skip to the beginning of the images gallery
SET ŠAMOTNO BRAŠNO 2,3kg + VODA 0,7l
br. art. TTSAM2307
Cijena:
-
%
=
/PAK
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Prijavite se za prikaz cijena
1 PAK
Dodaj u košaricu
0
Sadržaj paketa:
1 PAK
Poveznica do greške
Opis greške
Please
login
to Webshop to report a bug
Opis
Tehnički podaci
Informacije o artiklu
Šamotni set
Materijal za popravak i premazivanje ložišta
Za zidanje šamotnim opekama
Za izgradnju roštilja i pečenjara
Sadržaj pakiranja:
Šamotno brašno 2,3 kg
Staklena voda 0,7 l
Komentar
Postavke kolačića
https://eshop.wuerth.com.hr/ koristi kolačiće za prilagodbu stranice Vašim potrebama. Daljim nastavkom pregleda i korištenja web stranice potvrđujete Vaš pristanak na korištenje
kolačića
Prihvaćam sve
Postavke