TTST-1800W
Mješač za boju Tesler standard, 1.800 W
- Napon/frekvencija: 230 V/ 50 Hz
- Snaga: 1.800 W
- Dvije brzine ratda I / II: 180 - 400 / 300 - 700 min-1
- Prihvatni element za alat: M14
- Dimenzije mješača: Ø140 x 680 mm
- Težina: 5,4 kg
TTST-1800W
Mješač za boju Tesler standard, 1.800 W